曜日別特売
CB-RS07 色鉛筆S木物語 トンボ鉛筆 79467914

色鉛筆S木物語

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
芯色
山吹
黄土
黄緑
深緑
群青
すみれ
赤紫
薄橙
こげ茶
ねずみ
内容量1本注文コード79467914品番CB-RS07
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
高さ(mm)175質量(g)6エコマーク認定認定縦(mm)8横(mm)8芯色色数1色エコマーク認定番号17 112 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする