DPA-122C シャープモノグラフライト05パック トンボ鉛筆 79468280

シャープモノグラフライト05パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)グレイッシュブルー
内容量1個注文コード79468280品番DPA-122C
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
高さ(mm)150質量(g)10方式ノック式縦(mm)14横(mm)14色(本体)グレイッシュブルー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする