トンボ鉛筆
シャープモノグラフライト05パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色(本体)
グレイッシュブラウン
モノカラー
フルブラック
グレイッシュブルー
ネオンイエロー
グレイッシュブラウン
ネオンピンク
グレイッシュピンク
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79468298
品番
DPA-122E
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
高さ(mm)
150
質量(g)
10
方式
ノック式
縦(mm)
14
横(mm)
14
色(本体)
グレイッシュブラウン
繰り返し・詰め替え
対応