曜日別特売
ES-510B 消しゴムモノ砂ラバー トンボ鉛筆 79468517

消しゴムモノ砂ラバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79468517品番ES-510B
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
高さ(mm)67質量(g)13縦(mm)16横(mm)8入数1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする