トンボ鉛筆
消しゴムモノ学習用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79468535
品番
JCC-115
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
高さ(mm)
100
質量(g)
17
縦(mm)
50
横(mm)
13
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
筆記用具
消し具/修正用品
消しゴム
プラスチック消しゴム
消しゴムモノ学習用 トンボ鉛筆
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります
プラスチック消しゴム
ホルダー消しゴム
砂消しゴム
電動消しゴム
ねり消しゴム
シェアする
マイページ