曜日別特売
CT-CA5C24 修正テープモノエアーCA トンボ鉛筆 79468630

修正テープモノエアーCA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)シアーホワイト
内容量1個注文コード79468630品番CT-CA5C24
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
高さ(mm)78質量(g)15縦(mm)31横(mm)17色(本体)シアーホワイト繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする