トンボ鉛筆
ボールペンZOOM707
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色(軸)
デラックス
デラックス
グレーブラック
ブラックレッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79468806
品番
BC-ZSDS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高さ(mm)
136
質量(g)
11
方式
ノック式
縦(mm)
10
横(mm)
10
色(軸)
デラックス
入数(本)
1