曜日別特売
BC-ZLC43 ボールペンZOOML105 トンボ鉛筆 79468885

ボールペンZOOML105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(軸)ライトブルー
内容量1本注文コード79468885品番BC-ZLC43
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
高さ(mm)142質量(g)25方式ノック式縦(mm)14横(mm)14色(軸)ライトブルー入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする