曜日別特売
TEO-45-OV ティオール・ウッド TEOシリーズ HARIO 79469409

TEO-45-OV ティオール・ウッド TEOシリーズ HARIO 79469409
TEO-45-OV ティオール・ウッド TEOシリーズ HARIO 79469409
TEO-45-OV ティオール・ウッド TEOシリーズ HARIO 79469409
TEO-45-OV ティオール・ウッド TEOシリーズ HARIO 79469409
TEO-45-OV ティオール・ウッド TEOシリーズ HARIO 79469409

ティオール・ウッド TEOシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード79469409品番TEO-45-OV
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

木部はオリーブウッドを使用したナチュラルテイスト。
お茶をお好みの濃さに抽出したら、ティーバッグのようにストレーナーを引き上げられるので、2 杯目もおいしくいただけます。
ストレーナーは上下に外せる形状。

材質フタ・ツマミ/オリーブウッド、ツマミ台座・内フタ/ポリプロピレン、シャフト・ストレーナー一式・ナット/ステンレス、パッキン/シリコーンゴム容量(mL)450口径(Φmm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×116×138アズワン品番64-5269-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする