曜日別特売
CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619

CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619
CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619
CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619
CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619
CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619
CHF-45GG 茶茶・フラッティ 1箱 24個入 HARIO 79469619

茶茶・フラッティ 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード79469619品番CHF-45GG
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大きい茶こしのティーポット。
茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように大きい茶こしを付けました。
紅茶にフルーツを入れてアレンジティーも愉しめます。
茶こしを外せば電子レンジでもご使用いただけます。

材質フタ・茶こし/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル容量(mL)450口径(Φmm)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×105×108アズワン品番64-5271-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする