KB-10-BK 耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ HARIO 79470118

KB-10-BK 耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ HARIO 79470118
KB-10-BK 耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ HARIO 79470118
KB-10-BK 耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ HARIO 79470118
KB-10-BK 耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ HARIO 79470118

耐熱ガラス製片口ボウル 36個セット KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)実用:100
内容量1箱(36個)注文コード79470118品番KB-10-BK
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

持ちやすく、注ぎやすい片口ボウルです。
調理やお菓子作りに便利な注ぎ口の付いた片口ボール混ぜる・注ぐだけでなく、電子レンジでの下ごしらえも可能です。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。

材質本体/耐熱ガラス寸法(mm)86×82×50容量(mL)実用:100質量(g)(個箱含む)100口径(Φmm)82アズワン品番64-9711-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする