曜日別特売
AOC-LU1FC4RPCR LUCE フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 79470705

 

AOC-LU1FC4RPCR LUCE フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 79470705
AOC-LU1FC4RPCR LUCE フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 79470705
AOC-LU1FC4RPCR LUCE フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 79470705

LUCE フィルターケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ラングドシャクリーム注文コード79470705品番AOC-LU1FC4RPCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PETボトルのリサイクル生地を採用した”ちょっとかわいい”LUCEフィルターケース”
82mmまでのフィルターに対応
4 枚収納可
36Φ
までの三脚やストラップ・ベルトに取り付けられるフラップ付

ラングドシャクリーム質量(g)80外寸(mm)105×105×35主材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表/中生地)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする