曜日別特売
100-133IV TRASH CAN DOUBLE DECKER (トラッシュカンダブルデッカー) ダルトン 79470818

100-133IV TRASH CAN DOUBLE DECKER (トラッシュカンダブルデッカー) ダルトン 79470818
100-133IV TRASH CAN DOUBLE DECKER (トラッシュカンダブルデッカー) ダルトン 79470818
100-133IV TRASH CAN DOUBLE DECKER (トラッシュカンダブルデッカー) ダルトン 79470818

TRASH CAN DOUBLE DECKER (トラッシュカンダブルデッカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79470818品番100-133IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

ゴミ箱には見えないビジュアルが人気の秘密
ゴミ箱の装いを一切感じさせない、よそ行きの顔をしたトラッシュカン。
見た目を裏切らない堅牢なボディ、無骨ながらもスタイリッシュなデザインは空間の印象を変えるほどの存在感を放ちます。
インナーボックス付き・プルハンドル付き・アジャスター付きと、機能性も抜群。
インテリアに馴染ませるも良し。アクセントにするも良し。

用途キッチンやお部屋、洗面所に付属品アジャスター調節スパナ材質本体/スチール、ダストボックス/ポリエチレン形状アイボリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)890×400×290商品タイプ本体+ふたダストボックス容量(mL)各15800
注意
※サイズは1~2cmの個体差がある場合がございますので記載サイズより余裕のあるスペースに設置してください。
※上下2つのドアを同時に開いた状態でにしないで下さい。重みで転倒する恐れがございます。
※重たいビン等のゴミは必ず、下のダストボックスに入れて下さい。
※ドアの開閉時に隙間に指や手等を挟まぬ様、十分ご注意下さい。
※フローリング床・クッションフロアの上でご使用になる際は、下にマットや布を敷いてご使用下さい。
※ダストボックスの角でケガ等ない様、取扱いには十分ご注意下さい。
※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもと行って下さい。
※設置時、本製品裏側についているアジャスターの高さを調節し前方を後方よりもやや高くして下さい。転倒防止の為です。
※設置後、本製品にがたつきがある際は、本体裏側のアジャスターを調節して下さい。
※湿気がある場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を水洗いしないで下さい。汚れた際は、中性洗剤に浸した柔らかい布等で軽く拭き取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする