曜日別特売
214-GY 鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としハードタイプ アイオン 79471405

214-GY 鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としハードタイプ アイオン 79471405
214-GY 鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としハードタイプ アイオン 79471405

鏡・ガラス用ウロコ状水アカ汚れ落としハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79471405品番214-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!
強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
注意
※仕様出来ないもの:スリガラス、エッチングガラスなどの加工ガラス、フィルム加工・コーティング・塗装面、眼鏡レンズ、樹脂製品、撥水ガラス、車のガラス・バックミラー等の特殊な部分
※本来の目的以外には使用しない。
※長年堆積した強固な汚れに対しては完全に落としきる事が困難な場合がある。
※汚れがひどい場合は石けんか中性洗剤を使用する。漂白剤は材質劣化の原因となるため、使用しない。
※熱湯の中に入れたり、高温になる場所、直射日光下に放置しない。また乳幼児の手の届かない場所で保管する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする