MTS-3W 40kV 抵抗付接地棒 ムサシインテック 79471518

MTS-3W 40kV 抵抗付接地棒 ムサシインテック 79471518
MTS-3W 40kV 抵抗付接地棒 ムサシインテック 79471518
MTS-3W 40kV 抵抗付接地棒 ムサシインテック 79471518

抵抗付接地棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79471518品番MTS-3W 40kV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電
IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適
抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業
信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続
本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と
放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上
運搬に便利な2分割式
2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能
運搬に便利な2分割式

仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする