LAMP(スガツネ工業)
HES3D-90型用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79473670
品番
HES3D-90MB-BL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品
十字穴付皿小ねじM4×15
適合
ヒンジ:HES3D-90型
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ブラック
仕上
焼付塗装