曜日別特売
6300054850 洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤 500ml エコワン 79475359

洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤 500ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード79475359品番6300054850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗のチカラ(おしゃれ着用洗剤)リンス剤は、石けんのアルカリ分をリンス剤が中和して、石けんの溶け残りや黄ばみを防ぎます。さらに、洗濯槽の裏へ石けん成分が付着するのを軽減させます。『洗のチカラ』で衣類を洗った後、溜まったすすぎ用の水にリンス剤を入れ、よく混ぜた後すすいでください。衣類の黄ばみや変色ニオイ残りを防ぎます。

用途毛、絹(水洗いができる表示のあるもの)、綿、麻、合成繊維用に。クリーニングに出す予定だった衣類をご家庭で洗濯したい際に。大事な衣類を洗濯したい際に。付属品計量キャップ成分クエン酸、クエン酸カリウム形状液体容量(mL)500液性酸性寸法(縦×横×奥行)(mm)200×65×65商品タイプ本体適合用途おしゃれ着用
注意
※他の洗剤や漂白剤と併用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする