曜日別特売
LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894

LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894
LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894
LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894
LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894
LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894
LP-300AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機 79475894

LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
電源単3形乾電池4本(別売)
光束(Lm)約300
直径×長さL(Φmm×mm)約53×187
内容量1個注文コード79475894品番LP-300AU-W
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

誘導灯・ランタンとしても使用できます
給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます
3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)
落下耐性は1m
暗闇でも光る蓄光帯付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)約130直径×長さL(Φmm×mm)約53×187連続使用時間(時間)明るさ10%まで約7(白色HIGHモード)、約52(白色LOWモード)、約47(暖黄色モード)光束(Lm)約300保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)明るさ7300カンデラUSBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約170電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
取扱説明書:(1.25MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする