- ハチマキ 布製 2枚入 モノタロウ 79476104

 

- ハチマキ 布製 2枚入 モノタロウ 79476104
- ハチマキ 布製 2枚入 モノタロウ 79476104
モノタロウ

ハチマキ 布製 2枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード79476104品番-
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

布製ハチマキ。
催事やイベントなどで大活躍。

用途
イベントなどに
材質ポリエステル綿布長さ(mm)1150幅(mm)40入数(枚)2
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする