曜日別特売
#1512 刈込鋏 喜久和 79483470

刈込鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79483470品番#1512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,717
販売価格(税別)
4,288

垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。
標準サイズの刈込鋏です。

寸法(mm)刃部:150(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)655質量(g)780柄長さ(mm)445刃渡り(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする