曜日別特売
- ジョーロにポイ!かんたん液体肥料 セントラルグリーン 79485134

ジョーロにポイ!かんたん液体肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79485134品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

約90秒待つだけ!個包装タイプで計量不要、手を汚さず使えます
ジョーロに入れるだけで簡単に液肥が作れる錠剤タイプの肥料です。
1錠ずつ個包装されています。

用途
草花、庭木花木
元肥・追肥
成分窒素8/りん酸20/加里12形状錠剤区分普通肥料タイプ速効性容量(g)40配合【有機率】0形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)175×130原材料化成肥料適合作物草花、庭木花木肥料の種類発泡錠剤肥料粒サイズ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする