セントラルグリーン
トマトナスピーマンキュウリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79485299
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
果菜類用肥料、リン酸成分が高く実付き向上
アミノ酸を主体にして、実付きを促すようリン酸成分を高めに含有した粒状配合肥料です。
用途
野菜類(果菜類)
元肥/追肥
成分
窒素7/りん酸10/加里3
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
3
配合
【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
370×270
原材料
アミノ酸肥料など
適合作物
野菜類(果菜類)
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5