セントラルグリーン
大根専用肥料
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79485378
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大根に必要なホウ素配合
大根作りに最適な、豊富なアミノ酸と微量要素を配合した粒状配合肥料です。
ホウ素の効果で奇形化や、すあきの発生を軽減し丈夫な大根を育てます。
用途
大根
元肥/追肥
成分
窒素10/りん酸7/加里7/苦土1/マンガン0.1/ホウ素0.1
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】約63(アミノ酸入り肥料配合割合)
形態
【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)
445×300
原材料
アミノ酸入り肥料、微量要素肥料など
適合作物
大根
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
2~5