曜日別特売
- ハウスボール セントラルグリーン 79485475

ハウスボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(2kg)
内容量1個(2kg)注文コード79485475品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ゆっくり長く効く肥料
大粒の緩効性肥料です。
ウレアホルム入りなのでゆっくりと長く肥効が続きます。

用途
草花、庭木花木
元肥/追肥
成分窒素10/りん酸10/加里10/苦土1.5形状球状区分普通肥料タイプ緩効性容量(kg)2配合【有機率】0形態【窒素主】尿素寸法(高さH×幅W)(mm)300×240原材料尿素(ウレアホルム)など適合作物草花、庭木花木肥料の種類大粒(置き肥)粒サイズ(mm)10~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする