曜日別特売
- いも・豆の肥料 セントラルグリーン 79485597

いも・豆の肥料

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(2kg)
内容量1個(2kg)注文コード79485597品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

硫酸加里配合でホクホク感・美味しさUP!
穀類に最適なリン酸とカリが高い配合で、硫酸加里を配合しているので食味の良い いも・豆を育てます。

用途
いも類、まめ類
元肥/追肥
成分窒素5/りん酸15/加里15形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)2配合【有機率】0形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)340×230原材料硫酸加里など適合作物いも類、まめ類肥料の種類BB配合肥料粒サイズ(mm)2~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79485439
2025-10-03
用途: 芋類、豆の肥料として
その他業種

立派に枝豆が出来ました。嬉しかったです。
プランターですが、大きいさやがなり、ちゃんと枝豆に成長してくれました。
他の堆肥や腐葉土も混ぜ合わせたので、一概にこの肥料一択で大成功とは言えませんが
この肥料は初心者には味方ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする