曜日別特売
- ブルーベリーの肥料 セントラルグリーン 79485606

ブルーベリーの肥料

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(2kg)
内容量1個(2kg)注文コード79485606品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

有機68%入り、大きくて甘いブルーベリーを育てる
有機とリン酸成分を豊富に含んでいる粒状配合肥料で、甘いブルーベリーをたくさん実らせる肥料です。

用途
ブルーベリー
元肥/追肥
成分窒素7/りん酸9/加里6形状球状区分普通肥料タイプ速効性+緩効性容量(kg)2配合【有機率】68形態【窒素主】有機態/アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)340×230原材料菜種油粕など適合作物ブルーベリー肥料の種類化成入り有機肥料粒サイズ(mm)2~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 春には・
有限会社オートステージカタセ

元気がなかったので肥料をやってみました。春にはたくさん実が付くかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする