セントラルグリーン
一発肥料 果菜類専用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(5kg)
1個(1kg)
1個(5kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
79485649
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
120日間肥効が続く、果菜類に使える肥料
果菜類に適するよう設計した、120日間肥効が続く粒状配合肥料です。
追肥が不要なため、マルチ栽培に特にオススメの肥料です。
用途
野菜(果菜類)
元肥/追肥
成分
窒素20/りん酸12/加里12/+苦土2
形状
粒状
区分
普通肥料(BB配合肥料)
タイプ
緩効性(肥効調節型)
容量(kg)
5
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】尿素態
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×290
原材料
被覆尿素、塩化加里など
適合作物
野菜(果菜類)
肥料の種類
緩効性肥料
粒サイズ(mm)
2~5