曜日別特売
75325 手造り 平鍬鋼付 1350柄付 浅香工業 79486446

75325 手造り 平鍬鋼付 1350柄付 浅香工業 79486446
75325 手造り 平鍬鋼付 1350柄付 浅香工業 79486446

手造り 平鍬鋼付 1350柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード79486446品番75325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

刃部は切れ味に優れる鋼付です

用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1385質量(kg)1.4頭部長(mm)270先幅(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする