浅香工業
樫 背丸 1350リング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79486455
品番
1058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
交換用柄
材質
樫
寸法(mm)
【手元側】29×33【頭部側】31×34
全長(mm)
1350
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
土農具
柄
樫 背丸 1350リング付 浅香工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「土農具」にはこんなカテゴリがあります
スコップ
クマデ/根かき
片手鍬
鍬
ピッチフォーク・フォーク
柄
土フルイ・攪拌器
クサビ・関連補助具
移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他
シェアする
マイページ