浅香工業
椎 背丸細小判 1050 リング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79486735
品番
93965
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
土農具
柄
椎 背丸細小判 1050 リング付 浅香工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「土農具」にはこんなカテゴリがあります
スコップ
クマデ/根かき
片手鍬
鍬
ピッチフォーク・フォーク
柄
土フルイ・攪拌器
クサビ・関連補助具
移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他
シェアする
マイページ