曜日別特売
#1478 盆栽ジャッキ 喜久和 79486997

盆栽ジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79486997品番#1478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,027
販売価格(税別)
6,388

幹や枝の曲付け作業に使用します。

用途小さいサイズの盆栽用ジャッキです。材質スチール製質量(g)約420全長(cm)約28~39
注意
※幹や枝の曲付け作業に使用します。
※小さいサイズの盆栽用ジャッキです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする