曜日別特売
#1255 金切鋏 喜久和 79487627

金切鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79487627品番#1255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,397
販売価格(税別)
3,088

見た目は小さいですがしっかりと切れます。
鋏タイプの小型の針金切です。

全長(mm)115質量(g)45切断能力【銅線】#16切断能力(mm)【アルミ線】2.5mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする