豊穣
黒平板鍬 1200柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79487959
品番
74759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用
用途
畑の土寄せ作業や畝作り作業に便利です
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1220
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
212
先幅(mm)
122