豊穣
手鍬 1500柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79487968
品番
79495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃部は切れ味に優れる浸炭焼き入れです
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1590
質量(kg)
6
頭部長(mm)
330