豊穣
文化備中鍬 1050柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79488020
品番
78041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1150
質量(kg)
1.9
頭部長(mm)
260
先幅(mm)
170