【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906

【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906
【組立設置サービス】MR-1515DJK 【組立設置サービス】メタルラック アイリスオーヤマ 79491906

【組立設置サービス】メタルラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)610
棚段数(段)4
内容量1台注文コード79491906品番【組立設置サービス】MR-1515DJK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

【組立設置サービス付き】
【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×610×1500均等耐荷重(kg/段)300付属品アジャスター質量(kg)45.7シルバー高さ(mm)1500奥行(mm)610間口(mm)1500耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚段数(段)4サービス分類組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。搬入設置以外の作業は原則お受けすることができません。
※組立を行う作業スペースの確保をお願い致します。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ及び特殊搬入が必要な場合はお受けすることが出来ませんのでご注意ください。
※ご注文後にご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご準備をお願い致します。
※複数台ご注文の場合は条件が変わることがありますので事前にお問い合わせください。(台数によっては一括でお受けすることが出来かねることがございます。)
※ご訪問の際に入室の許可や事前申請等の手続きが必要な納品先へは対応できません。
※組立にはハンマーを使用させていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする