3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096

 

3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096
3363 LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD BRID 79493096

LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79493096品番3363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。

用途
二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
付属品リモコン仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可取付引っ掛けシーリングタイプ完成品機能上部LEDライト/LED内臓色温度(K)2400~5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94光束(Lm)220~250
注意
※吊物:3Kgまで
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする