曜日別特売
SKP-HM-02-100 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79493106

SKP-HM-02-100 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79493106
SKP-HM-02-100 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79493106
SKP-HM-02-100 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79493106

精密測定プラグゲージホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
100
材質
ハンドル:アルミ、シャフト:鋼
ねじ径
ねじ径:M6xP0.75
注文コード
79493106
品番
SKP-HM-02-100
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。
量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。
ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。

用途
精密穴径測定に
材質
ハンドル:アルミ、シャフト:鋼
全長(mm)
100
ねじ径
ねじ径:M6xP0.75
本体寸法(mm)
W29×H100×D19
本体質量(g)
80
適合径(Φmm)
ヘッド:6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヘッドとダイヤルゲージは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする