曜日別特売

精密測定プラグゲージホルダ

精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)精密測定プラグゲージホルダ - SK(新潟精機)

現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。
量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。
ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。

用途
精密穴径測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ヘッドとダイヤルゲージは別売です。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
ねじ径
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SKP-HM-02-32 7949089179490891SKP-HM-02-32シャフト:鋼32ねじ径:M6xP0.75W29×H32×D1018
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
SKP-HM-02-50 7949199579491995SKP-HM-02-50ハンドル:アルミ、シャフト:鋼50ねじ径:M6xP0.75W29×H50×D1940
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
SKP-HM-02-100 7949310679493106SKP-HM-02-100ハンドル:アルミ、シャフト:鋼100ねじ径:M6xP0.75W29×H100×D1980
¥42,000
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
SKP-HM-GS-03-60 7949532879495328SKP-HM-GS-03-60シャフト:鋼60ねじ径:M10xP1.0W29×H60×D2275
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
SKP-HM-03-60 7949643979496439SKP-HM-03-60ハンドル:アルミ、シャフト:鋼60ねじ径:M10xP1.0W29×H60×D2275
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
SKP-HM-GS-02-50 7949867079498670SKP-HM-GS-02-50シャフト:鋼50ねじ径:M6xP0.75W29×H50×D1020
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
79494217SKP-HM-02-150ハンドル:アルミ、シャフト:特殊合金鋼150ねじ径:M6xP0.75W29×H150×D1985
¥45,000
¥39,980
¥43,978(税込)
取扱停止中
79497550SKP-HM-03-150ハンドル:アルミ、シャフト:特殊合金鋼150ねじ径:M10xP1.0W29×H60×D22130
¥48,000
¥43,980
¥48,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする