86-79 プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業) 79493997

86-79 プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業) 79493997
86-79 プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業) 79493997
86-79 プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業) 79493997
86-79 プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業) 79493997

プレミアムニトキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード79493997品番86-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。
油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。

用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。オリーブグリーン/ブラックサイズM規格EN388:2016全長(cm)23.5中指長(cm)7.3材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス手のひらまわり(cm)17.5材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする