天牛(富士手袋工業)
プレミアムニトキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
S
LL
全長(cm)
25.5
23.5
24.5
22.5
25.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79494024
品番
86-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。
油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途
建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色
オリーブグリーン/ブラック
サイズ
LL
規格
EN388:2016
入数(双)
1
機能
耐突刺性、耐引裂性、耐切創性、ストレッチ性
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8
材質(手袋)
ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
手のひらまわり(cm)
19.5
材質(掌側)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2