曜日別特売
LK-881-GREY ボディシェーバーセット kensen 79494338

商品画像

LK-881-GREY ボディシェーバーセット kensen 79494338
LK-881-GREY ボディシェーバーセット kensen 79494338

ボディシェーバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード79494338品番LK-881-GREY
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

全身脱毛シェーバー・1-9mm長さ調整可能。
「I字」デザインを採用し、高品質のセラミック動刃とアレルギー防止ステンレス定刃の組み合い、カットに使いやすい、お肌が弱い方でも安心に使用いただけます。
メンズもレディースも使用可能。
LEDディスプレイ・安全ロック機能搭載。
IPX6レベル防水デザインは洗面所やお風呂場でも利用可能。

セット内容本体、V型ヘッド、肌ガードアタッチメント、鼻毛カッター、トリマーヘッド、リミットコーム、櫛、ブラシ、専用充電ケーブル、シェーバーケース、取扱説明書材質ABSグレー質量(g)170定格電力(W)5 (50-60Hz)定格電圧(V)110~240使用時間(分)約90寸法(cm)20.8×4.7×3.5充電時間(分)約90電源供給方式充電式防水性IPX6
取扱説明書:(32.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする