曜日別特売
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165

いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165
いちご泥棒 7daysバッグイン メイダイ 79497165

7daysバッグイン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
いちご泥棒
内容量1個注文コード79497165品番いちご泥棒
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カバンの中が7つのポケットですっきり整頓。取り出したいものがすぐ見つかる。
バッグの入れ替えも楽々。持ち手付きでこれだけを持ってちょっとそこまでのお出かけにも便利。
気分が上がる植物をモチーフとした4種類でお気に入りの柄を選べます。

用途バッグインバッグとして。ミニバッグ バック ポーチ 小物入れ 仕分けポケット 整理 花柄 いちご 小鳥 植物 ダマスク ボタニカル 軽量 おしゃれ材質ポリエステルいちご泥棒質量(g)80収納量メイン収納×1、メッシュポケット×2、オープンポケット×2、ファスナーポケット×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×16.5×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする