曜日別特売
SKP-HM-03-150 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79497550

SKP-HM-03-150 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79497550
SKP-HM-03-150 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79497550
SKP-HM-03-150 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79497550

精密測定プラグゲージホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
全長(mm)
150
材質
ハンドル:アルミ、シャフト:特殊合金鋼
ねじ径
ねじ径:M10xP1.0
注文コード
79497550
品番
SKP-HM-03-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。
量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。
ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。

用途
精密穴径測定に
材質
ハンドル:アルミ、シャフト:特殊合金鋼
全長(mm)
150
ねじ径
ねじ径:M10xP1.0
本体寸法(mm)
W29×H60×D22
本体質量(g)
130
適合径(Φmm)
ヘッド:15-280
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヘッドとダイヤルゲージは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする