※パーツリスト
BOSCH(ボッシュ)
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
部品名称
シム015mm
シム015mm
シム015mm
シム03mm
シム045mm
ギヤースリーブ
フック
ツールホルダー
圧縮バネ
ロッカクアナツキネジ
Oリング
スクリュー
タッピンネジ4X40
フェライト
オリモノセイチューブ
スイッチスライド
イタバネ
フェルトディスク
ガイドピース
電子モジュール
プリントキバンアセンブリ
シャンクグリース30ML
カバー
スライディングエレメント
スイッチポール
スクリューM4X30
リボンケーブル
コンタクトブロック
レンズ
リテイニングリング
リテーナー
カバーユニット
サポートクランプ
ベアリングリング
シャフトシールリング
スイッチングパネル
ツール保持治具
コンタクトプレート
ハウジング
メイバン
リファレンスプレート
ニードルベアリング
ステッカー
インパクトメカニズムハウジング
フリクションワッシャー
ステーター
ローター
中間フランジ
ボールベアリング
ネジボルト
ステーターケース
ドライバーピン
チャック
スイッチ
モジュール
ハンドル
部品番号
78
78
78
130
1/61
321
1/62
1/65
32/32/4
73
76
80
83
84
85
136
138
805
104
101
661
1/69
1/70
17
82
94
98
100
103
135
137
893
120/802
3/48
3/47
113
825
899
1/1
9
10
11
63/63
808
0653/1/22
40
53
209
802
3
820
830
3/14
120/125
2/41
32/32/2
871
821
804
16
102
120/120
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79497890
品番
1600A004FU
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
用途
必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
部品名称
シム015mm
部品番号
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台使用個数
2