SKP-HM-GS-02-50 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79498670

SKP-HM-GS-02-50 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79498670
SKP-HM-GS-02-50 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79498670
SKP-HM-GS-02-50 精密測定プラグゲージホルダ SK(新潟精機) 79498670

精密測定プラグゲージホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
50
材質
シャフト:鋼
ねじ径
ねじ径:M6xP0.75
注文コード
79498670
品番
SKP-HM-GS-02-50
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

現場に合わせたオーダー制の別売ヘッドと組み合わせて使う精密測定プラグゲージ用ダイヤルゲージホルダです。
量産品の穴径をもっと「簡単」、「効率的」、「高精度」に測定可能です。
ステム径Φ8のダイヤルゲージが取付可能です。

用途
精密穴径測定に
材質
シャフト:鋼
全長(mm)
50
ねじ径
ねじ径:M6xP0.75
本体寸法(mm)
W29×H50×D10
本体質量(g)
20
適合径(Φmm)
ヘッド:6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヘッドとダイヤルゲージは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする