曜日別特売
160111C29Y 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型 BOSCH(ボッシュ) 79499789

※パーツリスト

160111C29Y 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型 BOSCH(ボッシュ) 79499789
160111C29Y 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型 BOSCH(ボッシュ) 79499789

部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
部品名称ステッカー
ステッカー
ギヤースリーブ
フック
ツールホルダー
圧縮バネ
ロッカクアナツキネジ
Oリング
スクリュー
タッピンネジ4X40
シム03mm
シム015mm
シム045mm
フェライト
オリモノセイチューブ
スイッチスライド
イタバネ
フェルトディスク
ガイドピース
電子モジュール
プリントキバンアセンブリ
シャンクグリース30ML
カバー
スライディングエレメント
スイッチポール
スクリューM4X30
リボンケーブル
コンタクトブロック
レンズ
リテイニングリング
リテーナー
カバーユニット
サポートクランプ
ベアリングリング
シャフトシールリング
スイッチングパネル
ツール保持治具
コンタクトプレート
ハウジング
メイバン
リファレンスプレート
ニードルベアリング
インパクトメカニズムハウジング
フリクションワッシャー
ステーター
ローター
中間フランジ
ボールベアリング
ネジボルト
ステーターケース
ドライバーピン
チャック
スイッチ
モジュール
ハンドル
部品番号0653/1/22
0653/1/22
130
1/61
321
1/62
1/65
32/32/4
73
76
78
80
83
84
85
136
138
805
104
101
661
1/69
1/70
17
82
94
98
100
103
135
137
893
120/802
3/48
3/47
113
825
899
1/1
9
10
11
63/63
808
40
53
209
802
3
820
830
3/14
120/125
2/41
32/32/2
871
821
804
16
102
120/120
内容量1個注文コード79499789品番160111C29Y
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。部品名称ステッカー部品番号0653/1/22RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする