曜日別特売
160111C3PB 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型 BOSCH(ボッシュ) 79499807

※パーツリスト

160111C3PB 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型 BOSCH(ボッシュ) 79499807
160111C3PB 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型 BOSCH(ボッシュ) 79499807

部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
部品名称リファレンスプレート
リファレンスプレート
コントロールブッシュ
ストッパースリーブ
ブート
サポートディスク
モーターフード
クラッチスリーブ
Cガタトメワ
リボンケーブル
リアハウジング
ロッカーARM
スクリュープレート
ステッカー
ピン
ヘックスローブネジM5X16
カンショウリング
電子モジュール
ブッシング
コントロールフォーク
シールリング
LEDモジュール
ローラー
ヘックスローブネジM5X12
シム03mm
シム02mm
ヘックスローブネジ
ダンピングラバー
ガイドブッシュ
リテーニングリング
カバーパイプ
カバー
ガスケット
ダンピングリング
オイルシール
Oリング
トメワ
リテーリングリング
ヘックスローブネジM6X30
カバーフード
メイバン
スプリング
ガイドプレート
ドライブピン
ストップディスク
ギヤースリーブ
ガイドブッシング
サイドハンドル
ブラシレスDCモーター
ハンマーパイプ
穴あきリング
フリクションワッシャー
ロックワッシャー
ロッカーフット
ストライカー
コンタクトリテイナー
モジュール
レール
ハンマーピストン
モーターガード
ハンドル
スイッチ
サポートクランプ
クランプバンド
スリーブ
ツールホルダー
ハウジングカバー
保護キャップ
ニードルローラー
インパクトハウジング
ファンカバー
ハンドルカバー
イタバネ
部品番号10
10
45
120
897
898
30
39
48
154
309
204
891
894
11
12
150
171
160
308
821
849
163
388
37
79
102
125
174
196
54
101
129
130
138
161
167
95
104
145
158
168
172
38
9
44
74
99
100
382
384
808
31
47
854
884
801
35
28
46
53
94
97
162
192
841
805
381
806
856
42
189
304
165
85
87
880
57
22
805/1
20
873
21
117
142
143
802
840
29
43
141
190
197
内容量1個注文コード79499807品番160111C3PB
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。部品名称リファレンスプレート部品番号10RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする