曜日別特売
2600910006 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型 BOSCH(ボッシュ) 79500778

※パーツリスト

2600910006 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型 BOSCH(ボッシュ) 79500778
2600910006 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型 BOSCH(ボッシュ) 79500778

部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
部品名称ニードルベアリング
ニードルベアリング
ストライカー
ストライカーピン
インパクトブノハウジング
ベアリングホルダー
ドライブピン
トルクスネジ
切替スイッチ
アジャストメントディスク
圧縮バネ
プロテクションスリーブ
サポートディスク
電子モジュール
ピストンピン
オシボタン
スプリング
ベローズ
セルカバー
ライトレンズ
バックアッププレート
クランプハンドル
ハウジングセクション
バッテリー残量ラベル
ラベル
スライドリング
シャフトシールリング
保護キャップ
ステーター
中間ハウジング
ローター
ベアリングフランジ
パイプ
コントロールエレメント
コネクトモジュール
インターメディエイトフランジ
ギアシャフト
ハンマーピストン
ドライブベアリング
ラッチ
部品番号340/67
340/67
27
828
340
36
46
80
84
101
105
202
203/1
7
29
64/1
120/122
120/123
200
4
6/2
100
321/34
32
1
653/1
808
321/42
340/68
843
2
41
3
817
321
821
51
6/1
820
824
826
830
691
864
802
内容量1個注文コード79500778品番2600910006
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。部品名称ニードルベアリング部品番号340/67RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする