曜日別特売
1619P16280 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ) 79501216

※パーツリスト

1619P16280 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ) 79501216
1619P16280 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ) 79501216

部品 ハンマードリル GBH2-21型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
部品名称ハンマーパイプ
ハンマーパイプ
ストライカー
フィールド
作業切替レバー
ケーブルクリップ
シフトプレート
ブラケット
絶縁キャップ
切替スイッチ
タッピンネジ
スプリング
保護スリーブセット
ブラシホルダー
ガイドロッド
タッピンネジ3X16T10
モーターハウジング
インターメディエイトフランジ
ネームプレート
メイバン
リファレンスプレート
Oリング20X3
コンデンサー
スイッチ
ピストンピン
ジャックシャフト
ハンマーピストン
アマチュア
接続ケーブル
ドライブギアハウジング
部品番号821
821
27
2
20
7
51
52
53
66
67
68
69
72
75
76
78
856
16
54
74
801
818
8
8/1
9
9/1
65
12
4
29
824
26
803
870
843
内容量1個注文コード79501216品番1619P16280
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。部品名称ハンマーパイプ部品番号821RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする